ELPA
光る防犯アラーム 防犯ブザー 防雨タイプ LEDライト
音と光で知らせる
反射ステッカーで夜間の安全対策に
LEDランプボタンを押しLEDランプが点灯
アラームが鳴り赤色点滅する
災害などいざという時にも役立つホイッスル付
雨の中でも使える防雨タイプ
付属品
取付バンド
質量(g)
約40(電池除く)(ホイッスル、取付バンド含む)
光源
白色LED
使用電池
単四形アルカリ乾電池x1本(別売)
電池寿命
約2時間(アラーム+赤色点滅)/約13時間(LEDライトのみ使用)※20℃で使用時
音圧レベル(dB)
約85(※1m前方、アルカリ乾電池初期時)
防水性
IPX4(防沫形)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
34×73×28(ホイッスル、キーホルダー除く、最大値)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44627697
AKB-300(PK)
ピンク
オープン
¥
1,518
¥
1,670
(税込)
翌々日出荷
44627706
AKB-300(BL)
ブルー
オープン
¥
1,518
¥
1,670
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください