曜日別特売

省エネ効果裏地付き・3級遮光・ドレープカーテン セーブ

省エネ効果裏地付き・3級遮光・ドレープカーテン セーブ - ユニベール省エネ効果裏地付き・3級遮光・ドレープカーテン セーブ - ユニベール省エネ効果裏地付き・3級遮光・ドレープカーテン セーブ - ユニベール省エネ効果裏地付き・3級遮光・ドレープカーテン セーブ - ユニベール省エネ効果裏地付き・3級遮光・ドレープカーテン セーブ - ユニベール省エネ効果裏地付き・3級遮光・ドレープカーテン セーブ - ユニベール省エネ効果裏地付き・3級遮光・ドレープカーテン セーブ - ユニベール省エネ効果裏地付き・3級遮光・ドレープカーテン セーブ - ユニベール

裏地が付いており表地と裏地の間にできる空気層により遮熱・保温効果がアップします。
夏は外からの暑い空気、冬は寒い空気の侵入を防ぎ、室内のエアコンが空気を外へ逃げるのを防ぐので、
冷暖房効果がアップし省エネ効果が期待できるので、オールシーズン対応の省エネカーテンです。

用途
ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
材質ポリエステル100%機能裏地付、遮光3級、断熱42.0%、保温43.9%、省エネ効果
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
全20種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL)(cm)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
寸法(幅W×長さL)(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44631940幅100×長さ135 2枚組1セット(2枚)ブラウン100100×135135
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
44631949幅100×長さ178 2枚組1セット(2枚)ブラウン100100×178178
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
44631958幅100×長さ200 2枚組1セット(2枚)ブラウン100100×200200
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44631967幅150×長さ178 1枚1セット(1枚)ブラウン150150×178178
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
44631976幅200×長さ178 1枚1セット(1枚)ブラウン200200×178178
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
44631985幅100×長さ135 2枚組1セット(2枚)グリーン100100×135135
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
44631994幅100×長さ178 2枚組1セット(2枚)グリーン100100×178178
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632010幅100×長さ200 2枚組1セット(2枚)グリーン100100×200200
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632019幅150×長さ178 1枚1セット(1枚)グリーン150150×178178
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632028幅200×長さ178 1枚1セット(1枚)グリーン200200×178178
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632037幅100×長さ135 2枚組1セット(2枚)アイボリー100100×135135
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632046幅100×長さ178 2枚組1セット(2枚)アイボリー100100×178178
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632055幅100×長さ200 2枚組1セット(2枚)アイボリー100100×200200
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632064幅150×長さ178 1枚1セット(1枚)アイボリー150150×178178
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632080幅200×長さ178 1枚1セット(1枚)アイボリー200200×178178
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632089幅100×長さ135 2枚組1セット(2枚)ネイビー100100×135135
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
44632098幅100×長さ178 2枚組1セット(2枚)ネイビー100100×178178
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632107幅100×長さ200 2枚組1セット(2枚)ネイビー100100×200200
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632116幅150×長さ178 1枚1セット(1枚)ネイビー150150×178178
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632125幅200×長さ178 1枚1セット(1枚)ネイビー200200×178178
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする