曜日別特売

省エネ効果裏地付き・3級遮光・形状記憶ドレープカーテン アングル

省エネ効果裏地付き・3級遮光・形状記憶ドレープカーテン アングル - ユニベール省エネ効果裏地付き・3級遮光・形状記憶ドレープカーテン アングル - ユニベール省エネ効果裏地付き・3級遮光・形状記憶ドレープカーテン アングル - ユニベール省エネ効果裏地付き・3級遮光・形状記憶ドレープカーテン アングル - ユニベール省エネ効果裏地付き・3級遮光・形状記憶ドレープカーテン アングル - ユニベール省エネ効果裏地付き・3級遮光・形状記憶ドレープカーテン アングル - ユニベール省エネ効果裏地付き・3級遮光・形状記憶ドレープカーテン アングル - ユニベール省エネ効果裏地付き・3級遮光・形状記憶ドレープカーテン アングル - ユニベール

裏地が付いており表地と裏地の間にできる空気層により遮熱・保温効果がアップします。
夏は外からの暑い空気、冬は寒い空気の侵入を防ぎ、室内のエアコンが空気を外へ逃げるのを防ぐので、
冷暖房効果がアップし省エネ効果が期待できるので、オールシーズン対応の省エネカーテンです。

用途
ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
材質ポリエステル100%機能裏地付、遮光3級、形状記憶、断熱45.0%、保温38.0%、省エネ効果
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
全21種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL)(cm)
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
寸法(幅W×長さL)(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44632134幅100×長さ105 2枚組1セット(2枚)ベージュ100100×105105
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632150幅100×長さ135 2枚組1セット(2枚)ベージュ100100×135135
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632159幅100×長さ178 2枚組1セット(2枚)ベージュ100100×178178
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632168幅100×長さ190 2枚組1セット(2枚)ベージュ100100×190190
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632177幅100×長さ200 2枚組1セット(2枚)ベージュ100100×200200
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632186幅150×長さ178 1枚1セット(1枚)ベージュ150150×178178
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632195幅200×長さ178 1枚1セット(1枚)ベージュ200200×178178
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632204幅100×長さ105 2枚組1セット(2枚)グリーン100100×105105
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632220幅100×長さ135 2枚組1セット(2枚)グリーン100100×135135
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632229幅100×長さ178 2枚組1セット(2枚)グリーン100100×178178
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632238幅100×長さ190 2枚組1セット(2枚)グリーン100100×190190
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632247幅100×長さ200 2枚組1セット(2枚)グリーン100100×200200
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632256幅150×長さ178 1枚1セット(1枚)グリーン150150×178178
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632265幅200×長さ178 1枚1セット(1枚)グリーン200200×178178
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632274幅100×長さ105 2枚組1セット(2枚)ローズ100100×105105
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632290幅100×長さ135 2枚組1セット(2枚)ローズ100100×135135
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632299幅100×長さ178 2枚組1セット(2枚)ローズ100100×178178
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632308幅100×長さ190 2枚組1セット(2枚)ローズ100100×190190
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632317幅100×長さ200 2枚組1セット(2枚)ローズ100100×200200
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632326幅150×長さ178 1枚1セット(1枚)ローズ150150×178178
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632335幅200×長さ178 1枚1セット(1枚)ローズ200200×178178
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする