曜日別特売

省エネ効果裏地付き・遮光性・形状記憶ドレープカーテン エレンシア

省エネ効果裏地付き・遮光性・形状記憶ドレープカーテン エレンシア - ユニベール省エネ効果裏地付き・遮光性・形状記憶ドレープカーテン エレンシア - ユニベール省エネ効果裏地付き・遮光性・形状記憶ドレープカーテン エレンシア - ユニベール省エネ効果裏地付き・遮光性・形状記憶ドレープカーテン エレンシア - ユニベール省エネ効果裏地付き・遮光性・形状記憶ドレープカーテン エレンシア - ユニベール省エネ効果裏地付き・遮光性・形状記憶ドレープカーテン エレンシア - ユニベール省エネ効果裏地付き・遮光性・形状記憶ドレープカーテン エレンシア - ユニベール省エネ効果裏地付き・遮光性・形状記憶ドレープカーテン エレンシア - ユニベール

裏地が付いており表地と裏地の間にできる空気層により遮熱・保温効果がアップします。
夏は外からの暑い空気、冬は寒い空気の侵入を防ぎ、室内のエアコンが空気を外へ逃げるのを防ぐので、
冷暖房効果がアップし省エネ効果が期待できるので、オールシーズン対応の省エネカーテンです。

用途
ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
材質ポリエステル100%機能裏地付、遮光3級、形状記憶、断熱50.6%、保温45.6%、省エネ効果
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
全24種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL)(cm)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
寸法(幅W×長さL)(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44632448幅100×長さ105 2枚組1セット(2枚)ローズ100100×105105
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632457幅100×長さ135 2枚組1セット(2枚)ローズ100100×135135
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632466幅100×長さ178 2枚組1セット(2枚)ローズ100100×178178
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632475幅100×長さ190 2枚組1セット(2枚)ローズ100100×190190
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632484幅100×長さ200 2枚組1セット(2枚)ローズ100100×200200
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632500幅100×長さ210 2枚組1セット(2枚)ローズ100100×210210
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632509幅100×長さ220 2枚組1セット(2枚)ローズ100100×220220
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632518幅150×長さ178 1枚1セット(1枚)ローズ150150×178178
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632527幅150×長さ200 1枚1セット(1枚)ローズ150150×200200
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632536幅150×長さ220 1枚1セット(1枚)ローズ150150×220220
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632545幅200×長さ178 1枚1セット(1枚)ローズ200200×178178
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632554幅200×長さ220 1枚1セット(1枚)ローズ200200×220220
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632570幅100×長さ105 2枚組1セット(2枚)イエロー100100×105105
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632579幅100×長さ135 2枚組1セット(2枚)イエロー100100×135135
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632588幅100×長さ178 2枚組1セット(2枚)イエロー100100×178178
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632597幅100×長さ190 2枚組1セット(2枚)イエロー100100×190190
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632606幅100×長さ200 2枚組1セット(2枚)イエロー100100×200200
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632615幅100×長さ210 2枚組1セット(2枚)イエロー100100×210210
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632624幅100×長さ220 2枚組1セット(2枚)イエロー100100×220220
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632640幅150×長さ178 1枚1セット(1枚)イエロー150150×178178
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632649幅150×長さ200 1枚1セット(1枚)イエロー150150×200200
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632658幅150×長さ220 1枚1セット(1枚)イエロー150150×220220
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632667幅200×長さ178 1枚1セット(1枚)イエロー200200×178178
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632676幅200×長さ220 1枚1セット(1枚)イエロー200200×220220
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする