ユニベール
後付け遮光裏地ライナー
お手持ちのカーテンに簡単に取り付け可能。遮光機能で光を遮り、遮音効果、省エネ効果に期待できるカーテンに早変わりします。
材質
ポリエステル100%
色
ベージュ
機能
後付け裏地、遮光性
関連資料:
(0.28MB)
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
寸法(幅W×長さL)(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44632685
幅105×長さ100 2枚組
1セット(2枚)
105
105×100
100
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632694
幅105×長さ130 2枚組
1セット(2枚)
105
105×130
130
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632710
幅105×長さ173 2枚組
1セット(2枚)
105
105×173
173
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632719
幅105×長さ195 2枚組
1セット(2枚)
105
105×195
195
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632728
幅205×長さ173 1枚
1セット(1枚)
205
205×173
173
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください