ユニベール
後付け遮光コーティング裏地ライナー
お手持ちのカーテンに簡単に取り付け可能。遮光機能で光を遮り、遮音効果、省エネ効果に期待できるカーテンに早変わりします。
材質
ポリエステル100%
色
ベージュ
幅(cm)
105
機能
後付け裏地、1級遮光
内容量
1セット(1枚)
関連資料:
(0.28MB)
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44632737
幅105×長さ130 1枚
105×130
130
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632746
幅105×長さ173 1枚
105×173
173
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44632755
幅105×長さ195 1枚
105×195
195
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください