曜日別特売

集積搬送カート Fシリーズ(FRP製)

集積搬送カート  Fシリーズ(FRP製) - カイスイマレン集積搬送カート  Fシリーズ(FRP製) - カイスイマレン集積搬送カート  Fシリーズ(FRP製) - カイスイマレン集積搬送カート  Fシリーズ(FRP製) - カイスイマレン集積搬送カート  Fシリーズ(FRP製) - カイスイマレン

耐久性抜群のFRP素材。
反転投棄に必要なアタッチメントバー付き
直径150mmのキャスターを採用。移動もラクラク。
水はけのよい傾斜した床の構造で、作業のしやすい大口排水栓が付いています。
マンション、自治会で使用されております。
パッカー車専用 ゴミ回収車専用 ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院

用途生ゴミや産業廃棄物の回収に最適材質FRPグリーンキャスター径(Φmm)150(自在キャスター×2ケ、ストッパー付き自在キャスター×2ケ)商品タイプ本体内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配送地域によっては代引き不可となることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44653554F600(本体)42約6001280×790(アタッチメントバー)1160×665×1050
117,700
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44653570F600(本体蓋付き)42約6001280×790(アタッチメントバー)1160×665×1050、【フタ】1240×690×65
139,700
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44653579F700(本体)46約7001574×685(アタッチメントバー)1390×650×1060
140,800
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44653588F700(本体蓋付き)46約7001574×685(アタッチメントバー)1390×650×1060、【フタ】1460×670×57
167,200
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする