曜日別特売

ワンタッチシェード

ワンタッチシェード - アイリスオーヤマワンタッチシェード - アイリスオーヤマワンタッチシェード - アイリスオーヤマワンタッチシェード - アイリスオーヤマワンタッチシェード - アイリスオーヤマワンタッチシェード - アイリスオーヤマワンタッチシェード - アイリスオーヤマワンタッチシェード - アイリスオーヤマ

デイキャンプやピクニック、海水浴など2~3人でお使いいただけるワンタッチシェードです。
パラソルのように簡単に開閉できるので、女性でも設置や撤収が可能です。
ペグ付きなので、風に飛ばされにくいです。
日差しを遮り、風を通すので涼しく快適です。
スリムでコンパクトに収納できるので自宅保管時や車載事も場所を取りません。
持ち運びに便利なキャリーバッグ付きです。

セット内容シェード本体1個、ペグ(ペグ用収納袋付き)7本、ロープ2本、キャリーバッグ1個材質生地部:ポリエステル100%、ポール:スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(g)4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3440×1440×1220収納時寸法(mm)約1230×150×120内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44634636OTS-3440ベージュ
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44634645OTS-3440カーキ
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする