曜日別特売

エアダスター

エアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライ
(1件のレビュー)

繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。
付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
3段階の風量調整機能付きです。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。

仕様逆さ噴射対応寸法(mm)85×41×135質量(g)約276タイプ電動式消費電力(W)50入力DC5V/2Aモーター(W)56使用時間(分)約20~90風量風圧約5g~48g保存温度(℃)-20~60バッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)操作:0~40モーター回転数(min-1[r.p.m])80000充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4USBケーブル長(cm)約80ノイズレベル<85dB逆さ噴射内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44636964CD-ADE5BK
13,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: 精密な作業時に埃やゴミを除去する。
製造業

今までに何本もの缶タイプのエアーダスターを買ってきたが、使い捨てのため不経済かなと思い、少々高いが電動タイプのエアーダスターをとうとう買ってみました。まだ使い始めたばかりだが、吹き出しの強さが3段階あり、1、2、3、の順番に段々と強くなる。3の吹き出しは結構強くて、私の使用感では充分であった。
もっと早く購入すれば良かったと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする