曜日別特売

エアダスター

エアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライエアダスター - サンワサプライ

電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。
電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
風力と吸引力を2段階に調整可能です。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。

仕様逆さ噴射対応寸法(mm)184×183×55質量(g)387タイプ電動式消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2Aモーター(W)MAX80使用時間(分)約15/強、30/弱保存温度(℃)-20~60バッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%バッテリー容量(Ah)6使用環境温度(℃)操作:0~60USBケーブル(m)約1モーター回転数(min-1[r.p.m])77000充電時間(時間)2Aの場合:約3、1Aの場合:約5バッテリー容量(mAh)6000ノイズレベル<72dB点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)逆さ噴射内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44636980CD-ADE6BK
17,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする