曜日別特売

宅配ボックス

宅配ボックス - サンワサプライ宅配ボックス - サンワサプライ宅配ボックス - サンワサプライ宅配ボックス - サンワサプライ宅配ボックス - サンワサプライ宅配ボックス - サンワサプライ宅配ボックス - サンワサプライ宅配ボックス - サンワサプライ

宅配業者や郵便局が、受け取り人留守の場合に荷物を預け入れられるボックスで、荷物の受け渡しができます。
ボックスはスチール性で作られており、丈夫で、折り畳むことが可能です。
使う時だけ、ボックスを開いておき、設置しておけば、宅配業者が荷物を投函してくれます。
預け入れの説明を扉に表示することで、取り扱いも簡単です。
鍵も捻って閉じる機能で宅配業者も簡単に荷物を入れられます。
家の壁などにもアンカー固定可能なネジを装備しており、施工業者による設置も依頼できます。(別途相談要)

仕様マスターキー対応:各種対応 ※特注でグループのマスターキーは製造可能。統一マスターキーは製造不可です。防錆機能:ありダークグレー容量(L)約75耐荷重(kg)約50本体質量(g)22000内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×600外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450(閉じた場合は140)×650対応寸法(mm)W500×D400×H600以内の箱ランダム120種類以上(在庫品は、ランダムNoで納品します)、機能:ディンプルキー防水性なし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44637366DB-BOX5
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする