セキュリティボックス

セキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライ

HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。
据置き型のサイネージの使用に最適です。
中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)
鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。
VESA100×100mm・200×100mmに対応しています。
ゴム足付きで直置きも可能です。
面ファスナーで固定することでモニタスタンドにも設置できます。

付属品面ファスナー2枚、鍵2本、モニター取付用ボルト(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4材質スチール+メラミン焼付塗装使用工具プラスドライバー、手袋有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:285×85×300棚板耐荷重(kg)1組立時間20分総耐荷重(kg)5組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638380MR-VESA10L
21,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする