曜日別特売

シュレッダー

シュレッダー - サンワサプライシュレッダー - サンワサプライシュレッダー - サンワサプライシュレッダー - サンワサプライシュレッダー - サンワサプライシュレッダー - サンワサプライシュレッダー - サンワサプライシュレッダー - サンワサプライ

細断する書類をトレイに入れるだけで自動で一気に細断します。
一度に200枚※の書類を投入可能。大量の書類もおまかせで処理でき、オフィスの効率アップに貢献します。 A4 PPC用紙64g/m2
手差し細断も8枚まで細断可能です。
用紙の細断形状は3×9mmマイクロカットです。
DVD又はCDを1枚細断できます。
オートフィード細断は60分連続運転可能です。手差細断は20分連続運転が可能です。
オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。
半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。

電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240騒音値(dB)64.3 ※1枚細断時 約64.3、8枚細断時 約62.4連続使用時間60分(40分休止後再運転可能)細断枚数200枚 ※オートフィード最大200枚、手差し8枚ダストボックス容量(L)28細断速度2.2m/分(自動給紙時の場合)、手差し1枚:約3.1m/分、手差し8枚:約2.2m/分細断寸法(mm)3×9投入口幅(mm)幅220(A4用紙)、123(DVD、CD、ブルーレイ)使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロカット細断可能物コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638504PSD-M200AT
65,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする