曜日別特売

【軽自動車】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 155/65R13 + アルミホイール4本set

【軽自動車】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 155/65R13 + アルミホイール4本set - Goodyear【軽自動車】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 155/65R13 + アルミホイール4本set - Goodyear【軽自動車】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 155/65R13 + アルミホイール4本set - Goodyear

スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み
【ホイール名】:ロクサーニスポーツ SP10
【ホイールサイズ】:13インチ4.0J 4-100 +43 メタリックグレー
【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7
【タイヤサイズ】:155/65R13 74Q
【タイヤ説明】 :最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。
【特徴・性能】 :より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ。グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮。
【テクノロジー】 :氷上(アイスバーン)でより手前で止まる! 氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる! 雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能! ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制! ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!

用途軽自動車ホイール:メタリックグレータイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) 7タイヤサイズ155/65R13 73Qホイールロクサーニスポーツ SP10適合車種【日産】ルークス(ML21S)、【ホンダ】ゼスト(JE1・JE2)・ゼストスパーク(JE1・JE2)、【マツダ】フレアワゴン(MM21S)、【スズキ】パレット(MK21S)タイヤ幅(mm)155リム径(inch)13偏平率(%)65ホイールサイズ13インチ 4.0J 4-100 +43適合ボディタイプ軽自動車内容量1セット(4本)
注意
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※ ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください(ホイールのナットホールは、60°テーパー座となります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44641347SP10 1340 4-100 +43 MG
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする