ナリカ
保護めがね(個別ケース付)SH-1C
めがね併用:可
側面換気孔:無
アルコール消毒:可
付属品
個別ケース
形状
二眼型
寸法(mm)
150×158×48
タイプ
グラス
レンズ色
クリア
機能
めがね併用:可
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
注意
※一部めがねのデザインによっては使用することができません。
※ケースの色は選べません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44642598
T80-9196-01
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください