グリーンライフ
形状自在ミストホース
自由自在に形を変えられるので、お手持ちのホースリールに連結することもできます。
ライフスタイルに合わせ、お庭、ガーデニング、テラスにペットと幅広く使用可能です。
用途
散水・園芸用
材質
金属パーツ:銅、メッシュ:ステンレス、ホース:軟質塩ビ、キャップ、ニップル:ABS樹脂
質量(kg)
0.6
色
ライムグリーン
寸法(内径Φmm×長さLm)
12×2.7
内容量
1個
取扱説明書:
(1.46MB)
注意
※納涼を目的とした商品でありますので、本来の用途以外でのご使用はお控え下さい。
※使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、ホース及びノズル内の水を抜いてください。
※水道水以外を使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44643395
MH-25(LG)
オープン
¥
3,698
¥4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください