グリーンライフ
形状自在ミストホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44643395
品番
MH-25(LG)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
自由自在に形を変えられるので、お手持ちのホースリールに連結することもできます。
ライフスタイルに合わせ、お庭、ガーデニング、テラスにペットと幅広く使用可能です。
用途
散水・園芸用
材質
金属パーツ:銅、メッシュ:ステンレス、ホース:軟質塩ビ、キャップ、ニップル:ABS樹脂
質量(kg)
0.6
色
ライムグリーン
寸法(内径Φmm×長さLm)
12×2.7
取扱説明書:
(1.46MB)
注意
※納涼を目的とした商品でありますので、本来の用途以外でのご使用はお控え下さい。
※使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、ホース及びノズル内の水を抜いてください。
※水道水以外を使用しないでください。