ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTR

ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTR - トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTR - トンボレックス(TONBOREX)

掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。

用途
ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.7~0.8オレンジ入数(双)1内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
機能
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44650359K-703HTRSS耐切創16.5~1718~19
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
44650368K-703HTRS耐切創、タッチパネル対応可17~1819.5~20.5
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
44650377K-703HTRM耐切創、タッチパネル対応可18~1921~22
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
44650386K-703HTRL耐切創、タッチパネル対応可19~2022.5~23.5
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
44650395K-703HTRLL耐切創、タッチパネル対応可20~2124~25
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
44650404K-703HTR3L耐切創、タッチパネル対応可21~2225.5~26.5
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする