曜日別特売

ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTNV

ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTNV - トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTNV - トンボレックス(TONBOREX)

耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。

用途
ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ナノフロント
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6ネイビー入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可内容量1双
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44650560K-707HTNVSS16.5~1718~19
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
44650569K-707HTNVS17~1819.5~20.5
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
44650578K-707HTNVM18~1921~22
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
44650587K-707HTNVL19~2022.5~23.5
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
44650596K-707HTNVLL20~2124~25
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
44650605K-707HTNV3L21~2225.5~26.5
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする