トンボレックス(TONBOREX)
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102R
安全性・作業性をバランスよく融合させたシンプルな防火手袋。
用途
ガンカット
立体縫製
ケブラー
材質
甲側及びカフス部:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニット
厚さ(mm)
0.7~0.9
色
オレンジ
入数(双)
1
機能
防火耐熱
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44650779
K-G102R
SS
16.5~17
18~19
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
44650788
K-G102R
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
44650797
K-G102R
M
18~19
21~22
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
44650806
K-G102R
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
44650815
K-G102R
LL
20~21
24~25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
44650824
K-G102R
3L
21~22
25.5~26.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください