曜日別特売

ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5NV

ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5NV - トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5NV - トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5NV - トンボレックス(TONBOREX)

安全性を優先に手の平、指先、指側面に牛革でほぼ全面補強し甲部保護にはパラ系アラミド繊維製ニットで2重補強した中にクッション材としてパラ系アラミド繊維製フェルトを装備した2011ガイドライン対応防火手袋.

用途
ガンカット
立体縫製
ケブラー
ロールガード
材質甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット厚さ(mm)0.7~0.9ネイビー入数(双)1機能防火耐熱内容量1双
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44650840K-TFG5NVSS16.5~1718~19
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
44650849K-TFG5NVS17~1819.5~20.5
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
44650858K-TFG5NVM18~1921~22
オープン
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
44650867K-TFG5NVL19~2022.5~23.5
オープン
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
44650876K-TFG5NVLL20~2124~25
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
44650885K-TFG5NV3L21~2225.5~26.5
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする