トンボレックス(TONBOREX)
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5R
安全性を優先に手の平、指先、指側面に牛革でほぼ全面補強し甲部保護にはケブラー(R)繊維製ニットで2重補強した中にクッション材としてケブラー(R)繊維製フェルトを装備した2011ガイドライン対応防火手袋
用途
ガンカット
立体縫製
ケブラー
ロールガード
材質
甲側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ををボンディング/掌側:ケブラー繊維×綿のWニット
厚さ(mm)
0.7~0.9
色
オレンジ
入数(双)
1
機能
防火耐熱
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44650894
K-TFG5R
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
44650910
K-TFG5R
M
18~19
21~22
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
44650919
K-TFG5R
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
44650928
K-TFG5R
LL
20~21
24~25
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
44650937
K-TFG5R
3L
21~22
25.5~26.5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
44650946
K-TFG5R
SS
16.5~17
18~19
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください