トンボレックス(TONBOREX)
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175R
フィット感・作業性を向上させた防水タイプ。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。
用途
セラミックレザー
ガンカット
ロールガード
防水
サイトス
ケブラー
ウェットブロック
材質
パラ系アラミド維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:綿サーフニット/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット
厚さ(mm)
0.7~0.9
色
オレンジ
入数(双)
1
機能
防火耐熱、防水
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44651016
K-A175R
SS
16.5~17
18~19
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
44651025
K-A175R
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
44651034
K-A175R
M
18~19
21~22
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
44651050
K-A175R
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
44651059
K-A175R
LL
20~21
24~25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
44651068
K-A175R
3L
21~22
25.5~26.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください