トンボレックス(TONBOREX)
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A177NV
フィット感・作業性を向上させた防水タイプ。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。
用途
セラミックレザー
ガンカット
ロールガード
防水
サイトス
ケブラー
材質
パラ系アラミド繊維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ/内装:綿サーフニット/カフス:ラアラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット
厚さ(mm)
0.7~0.9
色
ネイビー
入数(双)
1
機能
防火耐熱、防水
内容量
1双
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
全長(cm)
選択してください
16.5~17
17~18
18~19
19~20
20~21
21~22
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44651138
K-A177NV
SS
16.5~17
18~19
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
44651147
K-A177NV
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
44651156
K-A177NV
M
18~19
21~22
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
44651165
K-A177NV
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
44651174
K-A177NV
LL
20~21
24~25
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
44651190
K-A177NV
3L
21~22
25.5~26.5
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください