ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A177R

ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A177R - トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A177R - トンボレックス(TONBOREX)

フィット感・作業性を向上させた防水タイプ。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。

用途
セラミックレザー
ガンカット
ロールガード
防水
サイトス
ケブラー
材質パラ系アラミド繊維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ/内装:綿サーフニット/カフス:ラアラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9オレンジ入数(双)1機能防火耐熱、防水内容量1双
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44651199K-A177RSS16.5~1718~19
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
44651208K-A177RS17~1819.5~20.5
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
44651217K-A177RM18~1921~22
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
44651226K-A177RL19~2022.5~23.5
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
44651235K-A177RLL20~2124~25
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
44651244K-A177R3L21~2225.5~26.5
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする