曜日別特売

ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A181BK

ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A181BK - トンボレックス(TONBOREX)

本体表生地裏側全面に透湿防水フィルムをラミネート、超立体縫製フィット感抜群の防水モデル。

用途
セラミックレザー
ガンカット
ロールガード
防水
サイトス
ケブラー
ウェットブロック
材質パラ系アラミド繊維×メタアラミド繊維のWニット/甲部クッション材:パラ系アラミド繊維製フェルト(3mm厚)/内装:綿サーフニット/中間防水層:透湿防水ポリウレタンフィルム厚さ(mm)0.7~0.9ブラック入数(双)1機能防火耐熱、防水内容量1双
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44651375K-A181BKSS16.5~1718~19
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
44651384K-A181BKS17~1819.5~20.5
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
44651400K-A181BKM18~1921~22
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
44651409K-A181BKL19~2022.5~23.5
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
44651418K-A181BKLL20~2124~25
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
44651427K-A181BK3L21~2225.5~26.5
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする