トンボレックス(TONBOREX)
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A183NV
本体表生地裏側全面に透湿防水フィルムをラミネート、独自の立体縫製でフィット感抜群の防水モデル。 甲部・指関節部のシャーリング、指マチ部の補強革に切り込みを入れる事で握り易い構造。
用途
セラミックレザー
ガンカット
ロールガード
防水
サイトス
ケブラー
ウェットブロック
材質
パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水ポリウレタンフィルム/内装:綿サーフニット
厚さ(mm)
0.7~0.9
色
ネイビー×オレンジ
入数(双)
1
機能
防火耐熱、防水
内容量
1双
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
全長(cm)
選択してください
16.5~17
17~18
18~19
19~20
20~21
21~22
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44651497
K-A183NV
SS
16.5~17
18~19
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
44651506
K-A183NV
S
17~18
19.5~20.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
44651515
K-A183NV
M
18~19
21~22
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
44651524
K-A183NV
L
19~20
22.5~23.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
44651540
K-A183NV
LL
20~21
24~25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
44651549
K-A183NV
3L
21~22
25.5~26.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください