ちどり産業
ラタン収納BOX
積み重ねできます。
材質
籐
奥行き(cm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44651926
33298
タテハーフ
17
24
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
4日以内出荷
44651935
33664
ハーフ
36
12
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
4日以内出荷
44651944
34029
フル
36
24
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください