33664 ラタン収納BOX ちどり産業 44651935

ラタン収納BOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44651935
品番
33664
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

積み重ねできます。

タイプ
ハーフ
幅(cm)
36
高さ(cm)
12
材質
奥行き(cm)
26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする