YAMAZEN(山善)
組立簡単 A4対応ラック
工具不要で組立簡単。パイプを順番にねじって止めていくだけで完成。リビングやダイニング、子ども部屋やランドリーなどシリーズで合わせて使えば、よりおしゃれに。
用途
棚、ラック、小物置き、収納として。リビング/ソファサイド/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/タオル置き/洗剤ストック/雑貨収納/インテリア/ディスプレイラック
内容量
1台
取扱説明書:
(1.61MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
耐荷重(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44646204
NSR-3C(DBR4/BK)
コーナー3段
(棚板)3、(全体)9
27×27×76
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44646168
NSR-3(DBR4/BK)
スリム3段
(棚板)10、(全体)30
47×27×76
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44646177
NSR-4(DBR4/BK)
スリム4段
(棚板)10、(全体)40
47×27×111
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44646186
NSR-3W(DBR4/BK)
ワイド3段
(棚板)10、(全体)30
68×27×76
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44646195
NSR-4W(DBR4/BK)
ワイド4段
(棚板)10、(全体)40
68×27×111
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください