MILAN
MILAN ポケット電卓8桁 150908
携帯に便利なポケットサイズの8桁電卓です。ブラック手帳型カバーケース付き。8桁ポケット電卓。オフィスやリビングのデスクを楽しく彩る。手になじむラバータッとソフトタッチキーが特徴の8桁電卓です。
厚さ(mm)
8
桁数
8桁
縦(mm)
98
横(mm)
63
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
63×98×8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44647324
150908KBL
ブラック
¥
1,800
取扱い終了
44647340
150908RBL
レッド
¥
1,800
取扱い終了
44647349
150908BBL
ブルー
¥
1,800
取扱い終了
44647358
150908GBL
グリーン
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください