MILAN ポケット電卓8桁 150908

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44647349 品番150908BBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

携帯に便利なポケットサイズの8桁電卓です。ブラック手帳型カバーケース付き。8桁ポケット電卓。オフィスやリビングのデスクを楽しく彩る。手になじむラバータッとソフトタッチキーが特徴の8桁電卓です。

ブルー 厚さ(mm)8 桁数8桁 縦(mm)98 横(mm)63 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)63×98×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする