MILAN
MILANの オフィス機器
MILANの 電卓
MILANの 一般電卓
MILAN ポケット電卓8桁 150908
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44647324
品番
150908KBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
携帯に便利なポケットサイズの8桁電卓です。ブラック手帳型カバーケース付き。8桁ポケット電卓。オフィスやリビングのデスクを楽しく彩る。手になじむラバータッとソフトタッチキーが特徴の8桁電卓です。
色
ブラック
厚さ(mm)
8
桁数
8桁
縦(mm)
98
横(mm)
63
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
63×98×8