トライメイト
スティックブラシ 2段階調整
長さを2段階に調整できるブラシです。
スライド式でブラシをスティックに収納できるので持ち運びに便利です。
用途
ディスプレイ、キーボード、細かい隙間の掃除に
材質
(刷毛部)羊毛/(スティック部)ABS
寸法(mm)
90×25×15
色
ブラック
除電性能
×
ブラシ長(mm)
20・35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44648566
TR-STB001
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください