テコ付V型草抜き

テコ付V型草抜き - セーブインダストリーテコ付V型草抜き - セーブインダストリー

テコ原理を利用した草抜きで草の根元から抜くことができます

用途気になる草などをピンポイントに抜くことができます寸法(mm)220×55×30質量(g)76材質(柄部)ポリプロピレン樹脂材質(刃)炭素鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44653238SV-7237
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする