PRO:TRUST(プロトラスト)
VERSATILE STiCK バーサタイルスティック
セパレートグリップ
振出
用途
持ち運びに便利なモバイルルアーロッド。 携帯性・利便性に優れたコンパクトに収納できるルアーロッドです。バッグに入れておけば、思いついたときにすぐに釣りができます。用途に合わせて、様々なターゲットを狙えるラインナップ。
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44669758
VSM-90
270
151、ルアー:7-40
6
58
1.7
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669767
VSE-80
240
138、ルアー:7-28(エギ2-3.5)
6
51.5
1.7
オープン
¥
5,698
¥6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669776
VSS-64
195
115、ルアー:3-14
5
49.5
1.6
オープン
¥
4,398
¥4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669785
VSC-64
195
125、ルアー:5-18
5
48
1.6
オープン
¥
4,798
¥5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669794
VSLG-56
168
95、ルアー:0.8-7
5
42.5
1.2
オープン
¥
4,898
¥5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44669810
VSLG-60
180
98、ルアー:0.8-7
5
46
1.2
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください