RISING STICK ライジングスティック

RISING STICK ライジングスティック - PRO:TRUST(プロトラスト)

7:3調子
バットジョイント

用途マルチパワーボートロッド。 ボートフィッシングからルアーフィッシングまで様々なシーンで活躍。グラスソリッドの粘りと強靭なパワーで多彩なターゲットに対応。全長(cm)180素材グラス継数(本)2仕舞(cm)128内容量1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
自重(g)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44670126180Hロッド:イエロー鉛負荷:40-1002792.4
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
44670108180Mロッド:ブルー鉛負荷:20-602492.1
オープン
取扱い終了
返品不可
44670117180MHロッド:レッド鉛負荷:30-802702.3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする