PRO:TRUST(プロトラスト)
GRAN FREED(グランフリード) 磯玉の柄
荷掛けリングベルト付
振出
用途
細身・軽量・シャープな操作性。 基本性能重視。荷掛けリングベルト付属。
仕様
カーボン率(%):98
仕舞(cm)
124
先径(mm)
16.2
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671246
450
450
403
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671255
550
550
516
5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください