PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO BLADE(プロブレード) 磯玉網
移動に便利な肩掛ベルト
アルミ玉枠45cm付
ナイロン網付き
振出
用途
ハイコストパフォーマンス、磯玉網セット。 防波堤から磯釣りまで対応できる磯玉網セット。
仕様
カーボン率(%):60
寸法(cm)
玉枠:45
仕舞(cm)
112
先径(mm)
14.2
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671334
450
編付:450
450
4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671350
540
編付:540
550
5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671359
630
編付:630
650
6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください