PRO:TRUST(プロトラスト)
REAL MX VERSAL ARM リアルMXバーサルアーム
ラバーコーティングネット
振出
用途
バス、シーバスからエギングまで幅広いボートフィッシングに最適。 ルアーフックの絡みを軽減し魚も傷つけにくいラバーネット仕様。コンパクトに収納。
寸法(cm)
玉枠:40×35
全長(cm)
柄のみ:130
素材
グラス
自重(g)
168
継数(本)
2
仕舞(cm)
72
先径(mm)
18.7
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671368
130
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください