PRO:TRUST(プロトラスト)
PRIZE LANDING SHAFT プライズランディングシャフト
振出
用途
ルアーフィッシングなど様々なシーンに活躍。 基本性能重視ベーシックスタイル。細身軽量で持ち運びにも便利な小継タイプ。コストパフォーマンスも抜群です。
仕舞(cm)
61
先径(mm)
15
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671386
400
400
369
8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671395
500
500
524
10
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください