PRO:TRUST(プロトラスト)
MX VERSATILE NET MXバーサトルネット
振出
用途
カーボン小継玉の柄セット。 足場の高い釣り場も攻略。ランディングモデル。不意の大物が来ても素早くキャッチ。軽量三角型アルミフレーム+水切れの良いナイロンテグス網使用。ランガンに最適。小継仕様モデル。
寸法(cm)
玉枠:55×50
仕舞(cm)
60.5
先径(mm)
12.8
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671404
400
柄のみ:360
301
7
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671420
500
柄のみ:454
431
9
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください