PRO:TRUST(プロトラスト)
VERSATILE SHAFT バーサトルシャフト
アルミ製ホルダー
振出
用途
携帯性に優れたランガンスタイル対応モデル。 ルアー・エギング・防波堤などあらゆるシーンで活躍します。ギャフ、ネットのどちらにも対応可能のモデル。
仕様
カーボン率(%):40
全長(cm)
360
自重(g)
346
継数(本)
7
仕舞(cm)
61
先径(mm)
12
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671429
360ブラック
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671438
360レッド
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください