PRO:TRUST(プロトラスト)
REAL MX RUNGUN ARM リアルMXランガンアーム
移動に便利な肩掛ベルト
アルミ玉枠45cm付
240レッド網付、300ブルー網付、360パープル網付
振出
用途
エギング、シーバスに最適なライトゲームモデル磯玉網。 コンパクト収納、ランガンスタイルにベストマッチ。
寸法(cm)
玉枠:45
素材
グラス
内容量
1本
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671465
240
240
265
7
43
12.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671474
300
300
371
9
43
12.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44671490
360
360
405
10
45.5
11.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください