PRO:TRUST(プロトラスト)
パイレン巻スカリ
用途
丈夫なパイレン太網仕様。
仕様
フロート(個):3
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
深さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44673924
PT-3012
40-2
35
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44673940
PT-3013
40-3
50
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください