PRO:TRUST(プロトラスト)
チタンコーティング 玉枠パイプ PT-134
用途
軽くて錆びにくい
材質(本体)
アルミ
全長(cm)
5
ねじサイズ
JIS-W1/2
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44674019
15mm
15
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44674028
16.5mm
16.5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44674037
18mm
18
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44674046
21mm
21
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44674055
24mm
24
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください