曜日別特売

オフショアランディングネット PT-3027

オフショアランディングネット PT-3027 - PRO:TRUST(プロトラスト)

大型もスッポリ収まる深底網仕様。
軽量丈夫なアルミフレーム。

用途魚を傷つけにくくフックの絡みを軽減するラバーコーティング仕様!柄と枠の脱着が簡単楽々!ワンタッチレバージョイント内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
長さ(cm)
寸法(cm)
深さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44674204MM柄:105枠:50×40網:50
オープン
取扱い終了
返品不可
44674220LL柄:120枠:65×56網:60
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする