ZAPPY(ザッピー)
ZAPPY魚とりアミ ZP-028
用途
魚をすくったり虫をつかまえたり。
色
ネイビー
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(cm)
全長(cm)
収納時寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44674299
2段(丸)
2段(丸)
網:30
163
103
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44674308
2段(三角)
2段(三角)
網:30×35
168
108
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください