ZAPPY(ザッピー)
ZAPPY魚とりアミ ZP-029
用途
魚をすくったり虫をつかまえたり。
色
ネイビー
規格
ミニ2段(三角)
寸法(cm)
網:30×27
全長(cm)
118
収納時寸法(cm)
70
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44674317
ミニ2段(三角)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください