アルミス
折りたたみ式アルミラダー
こんなお得な商品も!
湾曲アルミラダー 折りたたみ式
モノタロウ
¥
12,980
税込
¥
14,278
(31)
バイク・耕運機・自走式刈払機・除雪機などの積み降ろしに。
セット内容
本体1本・補強スタンド2本・タイダウンベルト1本
材質
アルミニウム
質量(kg)
7.7(1本)
最大積載荷重(kg)
300(1本)
有効幅(mm)
270
高さ(cm)
補強スタンド:36~49
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
折りたたみ時:28×117×23
使用時寸法(cm)
28×228
内容量
1台
注意
※トラック等の荷台に取り付けた時、傾斜角度の目安を15度でご使用ください。
※荷台の高さの2.8倍~3.5倍の長さでアルミラダーをご使用いただければ、ほぼ最適です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44662679
ARR-223-28-0.3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500